OBO BETTERMANN - OBO6247194 LKM80080FS CANALE PORTACAVI - 6247194
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - ja
Packung
12 M
EAN
4012195691006
Artikelnummer
OBO6247194
Herstellernummer
6247194
Hersteller
OBO
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5840 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


