OBO BETTERMANN - OBO6247016 LKM40060FS CANALE PORTACAVI - 6247016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 238500 mm²
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
4012196311897
Artikelnummer
OBO6247016
Herstellernummer
6247016
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
238500 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


