Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6246990 LKM40040FS CANALE PORTACAVI - 6246990

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6246990 LKM40040FS CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.641 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196651733

Artikelnummer

OBO6246990

Herstellernummer

6246990

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

134500 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6246990 - LKM40040FS CANALE BORDO MACCHINA