OBO BETTERMANN - OBO6246985 LKM30030FS CANALE PORTACAVI - 6246985
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - ja
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.594 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196746866
Artikelnummer
OBO6246985
Herstellernummer
6246985
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
773 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


