Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6246974 LKM20030FS CANALE PORTACAVI - 6246974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6246974 LKM20030FS CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.594 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196118878

Artikelnummer

OBO6246974

Herstellernummer

6246974

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Höhe:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

51900 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base Il collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari. Il canale guida cavi del tipo LKM 20030 è testato come sistema di posa per mantenimento funzionale conforme a DIN 4102 parte 12. Attenzione ai tipi di cavi testati nell'ambito dei sistemi di protezione antincendio BSS!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie