Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6193399 WDK HE100230RW ELEMENTO TERMINALE - 6193399

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6193399 WDK HE100230RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 230 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195042723

Artikelnummer

OBO6193399

Herstellernummer

6193399

Hersteller

OBO

Höhe:

100 mm

Breite:

230 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDK.