Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6193099 WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE - 6193099

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6193099 WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196797172

Artikelnummer

OBO6193099

Herstellernummer

6193099

Hersteller

OBO

Höhe:

15 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193099 - WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE