OBO BETTERMANN - OBO6192556 WDK HK40060RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 65 mm
Ausführung - Haubenformteil
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
4012196796519
Artikelnummer
OBO6192556
Herstellernummer
6192556
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


