Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6192467 WDK HT15040RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192467

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6192467 WDK HT15040RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196494774

Artikelnummer

OBO6192467

Herstellernummer

6192467

Hersteller

OBO

Höhe:

15 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192467 - WDK HT15040RW COPERCHIO RACCORDO A T