OBO BETTERMANN - OBO6192068 WDK HI60150RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6192068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
4012196800056
Artikelnummer
OBO6192068
Herstellernummer
6192068
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


