OBO BETTERMANN - OBO6191851 WDK HI15040RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6191851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
4012196494651
Artikelnummer
OBO6191851
Herstellernummer
6191851
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


