OBO BETTERMANN - OBO6191002 WDK15015RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 164 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
56 M
EAN
4012196794058
Artikelnummer
OBO6191002
Herstellernummer
6191002
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
164 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein


