OBO BETTERMANN - OBO6178205 LK4 N 60040CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
2 M
EAN
4012196005093
Artikelnummer
OBO6178205
Herstellernummer
6178205
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2238 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


