Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6176084 WDKHT60090LGR COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6176084

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6176084 WDKHT60090LGR COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 94 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195815129

Artikelnummer

OBO6176084

Herstellernummer

6176084

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

94 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176084 - WDKH-T60090LGR COPERCHIO DERIVAZIONE A