OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKHF60090LGR COPERCHIO CURVA PIANA - 6176048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 94 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195815075
Artikelnummer
OBO6176048
Herstellernummer
6176048
Hersteller
OBO
Breite:
94 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


