OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKHI60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 90 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195814900
Artikelnummer
OBO6175976
Herstellernummer
6175976
Hersteller
OBO
Höhe:
90 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


