OBO BETTERMANN - OBO6175948 WDKHE60150LGR ELEMENTO TERMINALE - 6175948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4012195814870
Artikelnummer
OBO6175948
Herstellernummer
6175948
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


