Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175940 WDKHE60090LGR ELEMENTO TERMINALE - 6175940

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175940 WDKHE60090LGR ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195814627

Artikelnummer

OBO6175940

Herstellernummer

6175940

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDKH halogen free sulle estremità del canale.