OBO BETTERMANN - OBO6175706 WDKHT60090RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 94 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
4012195814184
Artikelnummer
OBO6175706
Herstellernummer
6175706
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
94 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


