OBO BETTERMANN - OBO6175638 WDKHA60110RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6175638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
4012195814092
Artikelnummer
OBO6175638
Herstellernummer
6175638
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


