OBO BETTERMANN - OBO6175602 WDKHI60110RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195814047
Artikelnummer
OBO6175602
Herstellernummer
6175602
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


