Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175562 WDKHE60090RW ELEMENTO TERMINALE - 6175562

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175562 WDKHE60090RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195813941

Artikelnummer

OBO6175562

Herstellernummer

6175562

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Morsetto terminale 60x90mm, PC/ABS, bianco, 9010