OBO BETTERMANN - OBO6154557 WDK HE20050RW ELEMENTO TERMINALE - 6154557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
4012196493395
Artikelnummer
OBO6154557
Herstellernummer
6154557
Hersteller
OBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


