Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154522 WDK HE10030RW ELEMENTO TERMINALE - 6154522

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154522 WDK HE10030RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 11 mm

  • Breite - 32 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196491353

Artikelnummer

OBO6154522

Herstellernummer

6154522

Hersteller

OBO

Höhe:

11 mm

Breite:

32 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDK.