Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154514 WDK HE10020RW ELEMENTO TERMINALE - 6154514

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154514 WDK HE10020RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196491834

Artikelnummer

OBO6154514

Herstellernummer

6154514

Hersteller

OBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDK.