Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154468

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196493210

Artikelnummer

OBO6154468

Herstellernummer

6154468

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Calotta angolo esterno per deviazione di direzione dei canali WDK.