OBO BETTERMANN - OBO6154417 WDK HA10020RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
4012196492015
Artikelnummer
OBO6154417
Herstellernummer
6154417
Hersteller
OBO
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


