Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154360 WDK HI20050RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6154360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154360 WDK HI20050RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196974542

Artikelnummer

OBO6154360

Herstellernummer

6154360

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154360 - WDK HI20050RW COPERCHIO ANGOLARE INTERN