OBO BETTERMANN - OBO6154115 WDK HT10020RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6154115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Abgehende Höhe - 10 mm
Abgehende Breite - 20 mm
Ausführung - Haubenformteil
Packung
4 ST
EAN
4012196491957
Artikelnummer
OBO6154115
Herstellernummer
6154115
Hersteller
OBO
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Abgehende Breite:
20 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


