Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154034 WDK HS10030RW COPRIGIUNTO - 6154034

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154034 WDK HS10030RW COPRIGIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 32 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196491650

Artikelnummer

OBO6154034

Herstellernummer

6154034

Hersteller

OBO

Höhe:

32 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154034 - WDK HS10030RW COPRIGIUNZIONE 10X30MM PV