OBO BETTERMANN - OBO6150780 WDK10030RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
64 M
EAN
4012196491773
Artikelnummer
OBO6150780
Herstellernummer
6150780
Hersteller
OBO
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein


