Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6150764 WDK10020RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150764

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6150764 WDK10020RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 96 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.422 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196492251

Artikelnummer

OBO6150764

Herstellernummer

6150764

Hersteller

OBO

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

2.5 mm²

Vorprägungen:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Canale con coperchio