Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDKN25040CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150632

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDKN25040CW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

EAN

4012196507191

Artikelnummer

OBO6150632

Herstellernummer

6150632

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

1

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

755 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale con coperchio