Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6132267 SL 2070 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132267

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6132267 SL 2070 RWS CANALE BATTISCOPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 28 M

EAN

4012196727599

Artikelnummer

OBO6132267

Herstellernummer

6132267

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Mit Teppichleiste:

nein

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9010

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Canale a battiscopa SL per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione.