OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132193
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Farbe Oberteil - weiß
Mit Teppichleiste - nein
Anzahl der Trennwände - 1
Länge - 2000 mm
Packung
42 M
EAN
4012196726639
Artikelnummer
OBO6132193
Herstellernummer
6132193
Hersteller
OBO
Höhe:
20 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
nein
Anzahl der Trennwände:
1
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
9010
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40


