Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6120123 STD-D3S RW3 SCHUKO 33?, TRIPLA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6120123 STD-D3S RW3 SCHUKO 33?, TRIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197256173

Artikelnummer

OBO6120123

Herstellernummer

6120123

Hersteller

OBO

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

135 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Presa Schuko Tripla 33°, con protezione dal contatto elevata, con morsetti a innesto, a 2 poli, 16 A, 250 V~, con morsetti di collegamento secondo IEC 60884-1.