Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6116752 GEKAKU45 ELEMENTO GIUNZIONE - 6116752

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6116752 GEKAKU45 ELEMENTO GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - symmetrisch

  • Bauform - Stift

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196211456

Artikelnummer

OBO6116752

Herstellernummer

6116752

Hersteller

OBO

Ausführung:

symmetrisch

Bauform:

Stift

Werkstoffgüte:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Connettore per giunti come perno scanalato per giunto diretto su collegamenti a giunto della parte inferiore canale senza coprigiunzione. Idoneo ai canali incasso apparecchi in alluminio della serie Rapid 80 e Rapid 45-2 e canali design GAD nell'utilizzodi sistemi per la posa di cavi o con Modul45-connect.