Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115885 OT I SOFT EL COPERCHIO ESTERNO DESIGN - 6115885

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115885 OT I SOFT EL COPERCHIO ESTERNO DESIGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Form - asymmetrisch

  • Ausführung - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195914334

Artikelnummer

OBO6115885

Herstellernummer

6115885

Hersteller

OBO

Breite:

140 mm

Form:

asymmetrisch

Ausführung:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

sonstige

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

coperchio angolo esterno Soft, Alu, EL