OBO BETTERMANN - OBO6115845 OT GAD STYLE EL COPERCHIO PER CANALE DES - 6115845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 140 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Ausführung - glatt
Packung
1 ST
EAN
4012195914198
Artikelnummer
OBO6115845
Herstellernummer
6115845
Hersteller
OBO
Breite:
140 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
ja


