Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115835 OT GAD SOFT EL COPERCHIO PER CANALE DESI - 6115835

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115835 OT GAD SOFT EL COPERCHIO PER CANALE DESI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195914174

Artikelnummer

OBO6115835

Herstellernummer

6115835

Hersteller

OBO

Breite:

140 mm

Länge:

1000 mm

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

sonstige

Mit Schutzfolie:

ja

Coperchio arrotondato, Alu, EL