Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115795 GAD IEL ANGOLO INTERNO, CANALE DESIGN - 6115795

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115795 GAD IEL ANGOLO INTERNO, CANALE DESIGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 114 mm

  • Form - asymmetrisch

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195914297

Artikelnummer

OBO6115795

Herstellernummer

6115795

Hersteller

OBO

Breite:

140 mm

Tiefe:

114 mm

Form:

asymmetrisch

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

80 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Angolo interno, Alu, EL