OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 140 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 114 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
2 M
EAN
4012195914075
Artikelnummer
OBO6115775
Herstellernummer
6115775
Hersteller
OBO
Breite:
140 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
114 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
140 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Montagelochung im Boden:
nein


