OBO BETTERMANN - OBO6113290 GKTW53 SEPARATORE - 6113290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 53 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - steckbar
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
4012196419685
Artikelnummer
OBO6113290
Herstellernummer
6113290
Hersteller
OBO
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
steckbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08


