OBO BETTERMANN - OBO6113280 GKE53130RW ELEMENTO TERMINALE - 6113280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 136 mm
Tiefe - 56 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012196419647
Artikelnummer
OBO6113280
Herstellernummer
6113280
Hersteller
OBO
Breite:
136 mm
Tiefe:
56 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


