Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113210 GKKS452RW COPRIGIUNTO - 6113210

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113210 GKKS452RW COPRIGIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130...130 mm

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 6 ST

EAN

4012196419418

Artikelnummer

OBO6113210

Herstellernummer

6113210

Hersteller

OBO

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

130...130 mm

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9010

Copertura giunti per la parte inferiore del canali incasso apparecchi Rapid 45-2 per rivestire gli angoli di intaglio e per un collegamento senza problemi dei segmenti del canale. Le coperture di giunti sono innestate. Adatte a larghezza di canale 130 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie