OBO BETTERMANN - OBO6113114 GKE53100AL ELEMENTO TERMINALE - 6113114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 106 mm
Tiefe - 56 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012196418206
Artikelnummer
OBO6113114
Herstellernummer
6113114
Hersteller
OBO
Breite:
106 mm
Tiefe:
56 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
nein


