OBO BETTERMANN - OBO6113112 GKE53100LGR ELEMENTO TERMINALE - 6113112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 106 mm
Tiefe - 56 mm
Farbe - grau
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012196419371
Artikelnummer
OBO6113112
Herstellernummer
6113112
Hersteller
OBO
Breite:
106 mm
Tiefe:
56 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
nein


