OBO BETTERMANN - OBO6113110 GKE53100RW ELEMENTO TERMINALE - 6113110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 106 mm
Tiefe - 56 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012196419357
Artikelnummer
OBO6113110
Herstellernummer
6113110
Hersteller
OBO
Breite:
106 mm
Tiefe:
56 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
nein


