Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113100 GKTR53100RW DERIVAZIONE A T - 6113100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113100 GKTR53100RW DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite des Abzweigs - 100 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419333

Artikelnummer

OBO6113100

Herstellernummer

6113100

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Breite des Abzweigs:

100 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

nein

Oberteilbreite 1:

0 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Derivazione a T per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6113100 - GK-TR53100RW RACCORDO A T