OBO BETTERMANN - OBO6113020 GKKS451RW COPRIGIUNTO - 6113020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 165 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 53 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
4012196419111
Artikelnummer
OBO6113020
Herstellernummer
6113020
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
165 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
53 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schieben (vor Montage)
Oberteilbreite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


